Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer BS 55


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7133726
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     654.86
EAN/GTIN:
     4211125654863
Suchbegriffe:
Kosmetikspiegel
Rasierspiegel
Schminkspiegel
Taschen-Spiegel
Beurer BS 55 - Make-up-Spiegel - schnurlos - Chrom
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Chrom
Produkttyp
Make-up-Spiegel - schnurlos
Kategorie
Schönheit
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
AAA-Batterie x 4
Abmessungen und Gewicht
Breite
20.5 cm
Tiefe
13.4 cm
Höhe
31.5 cm
Energieversorgung
Spannung
1.5 V
Batterietyp
AAA
Automatische Abschaltung
Ja
Stromquelle
Batterie
Anzahl benötigter Batterien
4
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Steuerungstyp
Berührungsempfindlich
Make-up Spiegel
Vergrößerung
7x
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,92*
€ 61,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,74*
€ 60,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 49,57*
€ 58,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,60*
€ 55,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,16*
€ 52,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,60*
€ 50,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,06*
€ 44,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.