Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SEVERIN MW 7890


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7126040
Hersteller:
     SEVERIN
Herst.-Nr.:
     MW 7890
EAN/GTIN:
     4008146022043
Suchbegriffe:
Labor Mikrowellengerät
Microwelle
Mikrowelle
Mikrowellengerät
SEVERIN MW 7890 - Mikrowelle - 20 Liter - 700 W - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Freistehend
Farbe
Weiß
Produkttyp
Mikrowelle
Mikrowellenkapazität
20 Liter
Drehtellerdurchmesser
25.4 cm
Max. Mikrowellenleistung
700 W
Mikrowellen-Kochprogramme
Abtauen mit Gewichtsvorwahl, Abtaufunktion
Hohlraummaße
X 16.5 cm
Drehteller
Ja
Herausnehmbarer Drehteller
Ja
Abmessungen und Gewicht
Breite
43.5 cm
Tiefe
34.5 cm
Höhe
25.4 cm
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Timer
35 min
Ja
Steuerungstyp
Mechanisch
Anz. Leistungsstufen
5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 93,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,86*
€ 149,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,15*
€ 148,93
pro Stück
ab 6 Stück
€ 118,89*
€ 141,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,35*
€ 133,70
pro Stück
ab 24 Stück
€ 106,44*
€ 126,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,07*
€ 110,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.