Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alcatel-Lucent Premium DeskPhones 8068s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7113218
Hersteller:
     Alcatel
Herst.-Nr.:
     3MG27204DE
EAN/GTIN:
     3326744927425
Suchbegriffe:
IP Phone
IP-Telefon
VoIP
VoIP Telefon
Die Alcatel-Lucent Premium DeskPhone-Modelle der s-Serie verbinden eine hohe Leistungsfähigkeit und ein innovatives Design. Sie sorgen mit einer verbesserten Audioqualität für bessere Gespräche. Enhanced High Definition sorgt für eine überragende Audioqualität bei der Sprachkommunikation und steigert somit die Produktivität. Die Premium DeskPhone-Modelle sind in jeder Unternehmensumgebung einsetzbar - mit lokalen Telefonanlagen und in Cloud-Umgebungen auf Alcatel-Lucent Enterprise-Server Plattformen oder SIP-Telefonieplattformen von Drittanbietern. Die Premium DeskPhone-Modelle der s-Serie sparen im Standby- sowie Gesprächsmodus Strom und verbessern so die Energieeffizienz von IP-Telefonieumgebungen. Das Premium DeskPhone steht dabei im Zentrum für alle vernetzten Endgeräte im Unternehmen. Es bietet diverse Anschlussmöglichkeiten zur Integration von Smartphones und neue Anwendungen auf Basis der Reichweiten- oder Standorterkennung. Dank der Bluetooth Low Energy-Integration können die Premium Deskphone-Modelle der s-Serie als Teil eines IoT-Netzwerkes (Internet of Things, Internet der Dinge) im Unternehmen eingesetzt und innovative Dienste bereitgestellt werden. Die Premium DeskPhone-Modelle der s-Serie werden umweltverträglich hergestellt und berücksichtigen die ökologischen Erwartungen unserer Kunden. Neben der besseren Audioqualität sorgt das ergonomische und elegante Design neben einem schicken Auftritt auch für einen perfekten Betrieb in jeder Unternehmensumgebung.
Alcatel-Lucent Premium DeskPhones 8068s - VoIP-Telefon - SIP v2 - mondgrau
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
VoIP-Telefon
Kompatible Plattformen
OmniPCX Enterprise, Alcatel-Lucent OmniPCX Office Rich Communication Edition (RCE)
Gehäusefarbe
Mondgrau
Verschiedenes
Verbindungen
Mini-Phone 3,5 mm ¦ Tastatur / RJ-9 ¦ Zubehöranschluss / RJ-11 ¦ USB / USB Typ A, 4-polig ¦ USB / 4 pin USB-C
Platzierung/Befestigung
Wandmontage möglich, auf dem Tisch
Hörgerät-kompatibel
Ja
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - Farbe
Diagonalabmessung
8.9 cm (3.5")
Bildschirmauflösung
240 x 320 Pixel
Anzeigestelle
Telefon
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Telefonmerkmale
Position des Wählers
Telefon
Max. Anz. Tastenerweiterungsmodul
1
Anrufservices
Message Waiting-Funktion
Freisprecheinrichtung
Ja
Abmessungen & Gewicht (Basis)
Breite
25.2 cm
Tiefe
20 cm
Höhe
20.4 cm
Gewicht
1.35 kg
IP-Telefonie
Netzwerkprotokolle
ARP, SRTP, Link Layer Discovery Protocol - Media Endpoint Discovery (LLDP-MED)
Hauptmerkmale
Integrierter Ethernet-Switch
Voice Codecs
G.722, G.723.1, G.729ab, G.711u, G.711a
Servicequalität
IEEE 802.1Q (VLAN), IEEE 802.1p, Type of Service (ToS)
IP-Adressenzuweisung
DHCP, statisch
Anz. Netzwerkanschlüsse
2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
VoIP-Protokolle
SIP v2
Sprachfunktionen
Comfort Noise Generation (CNG), Voice Activity Detection (VAD)
Sicherheit
EAP-MD5, IEEE 802.1X, TLS
Netzwerkmerkmale
Class 2 PoE
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
Ja
VoIP
Ja
Weitere Suchbegriffe: VoIP-Phone, Voice over IP, ip phone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 199,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,23*
€ 285,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,20*
€ 282,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,32*
€ 266,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,04*
€ 257,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,85*
€ 237,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.