Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BONECO healthy air P500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7106883
Hersteller:
     Plaston
Herst.-Nr.:
     41165
EAN/GTIN:
     7611408015188
Suchbegriffe:
Luftreiniger
Luftwäscher
Raum-Luftreiniger
Raumluft-Reiniger
BONECO healthy air P500 - Luftreiniger
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Luftreiniger
Funktionen
Reinigend
Filtertyp
Allergiefilter, Babyfilter, Smogfilter
Luftmenge
300 m3/h
Empfohlener Raumbereich
Bis zu 28 m²
Luftreiniger Art
Konsole
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Fernbedienung, Fernbedienung, Aromaschale
Kennzeichnung
Clean Air Delivery Rate (CADR)
Abmessungen und Gewicht
Breite
45 cm
Tiefe
22.4 cm
Höhe
64.2 cm
Gewicht
8.2 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
30 W
Spannung
220 - 240 V / 50 Hz
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Filter-Kontrollleuchte
Ja
Geräuschentwicklungsdaten
Sound Pressure Level (SPL)
60 dB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 288,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 388,93*
€ 462,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 387,70*
€ 461,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 357,04*
€ 424,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 341,85*
€ 406,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 324,04*
€ 385,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,88*
€ 343,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.