Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAVOR Ashley KOMBO 8.243.0024


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7106585
Hersteller:
     Lavor
Herst.-Nr.:
     8.243.0024
EAN/GTIN:
     8013298065967
Suchbegriffe:
Aschesauger
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Lavor Ashley KOMBO 8.243.0024 - Staubsauger - Kanister - beutellos - 1200 W
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Staubsauger
Reinigungsmethode
Trocken, feucht
Staubsaugertyp
Universaleinsatz
Saugleistung
18 kPa
Staubauffang
Beutellos
Filtertyp
Schaum
Besondere Merkmale
Waschbarer Filter, Gebläseanschluss
Maximale Motorleistung
1200 W
Behälterkapazität
14 Liter
Luftstrom
30 l/s
Reinigertyp
Kanister
Schlauchlänge
1.5 m
Verschiedenes
Mitgeliefertes Zubehör
Fugendüse, Verlängerung, flexibler Schlauch, Flüssigkeitendüse
Sound Pressure Level (SPL)
75 dB
Energieversorgung
Stromverbrauch
1200 W
Stromversorgungstyp
Netzanschluss
Hauptspannung
230 V / 50 Hz
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
37 cm
Tiefe (Versand)
37 cm
Höhe (Versand)
71 cm
Gewicht (Versand)
9 kg
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 98,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,82*
€ 177,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,06*
€ 172,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 124,87*
€ 148,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,09*
€ 142,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,50*
€ 137,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,28*
€ 116,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.