Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes AeraMax Baby DB5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7105930
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     9401701
EAN/GTIN:
     0043859681716
Suchbegriffe:
Luftreiniger
Luftwäscher
Raum-Luftreiniger
Raumluft-Reiniger
Fellowes AeraMax Baby DB5 - Luftreiniger - zum Aufstellen - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Zum Aufstellen
Farbe
Weiß
Produkttyp
Luftreiniger
Funktionen
Reinigend
Sicherheitsmerkmale
Kindersicherheit
Filtertyp
True HEPA-Filter, Kohlefilter
Empfohlener Raumbereich
Bis zu 8 m²
Herstellergarantie
Garantie
3 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
AHAM, ECARF
Abmessungen und Gewicht
Breite
18.42 cm
Tiefe
21.59 cm
Höhe
69.22 cm
Gewicht
4.51 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
26.99 cm
Tiefe (Versand)
22.86 cm
Höhe (Versand)
74.93 cm
Gewicht (Versand)
5.92 kg
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Filter-Kontrollleuchte
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,47*
€ 164,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,04*
€ 164,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,07*
€ 160,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,57*
€ 158,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,38*
€ 132,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.