| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-7103758 Herst.-Nr.: D31278 EAN/GTIN: 7640158664834 |
| |
|
| | |
| Die Anti-Glare Filter werden mit modernsten Laser cuttern hergestellt und mit höchster Zuverlässigkeit auf die passende Grösse zugeschnitten. Die Montage des Filters ist äusserst einfach. Er wird innerhalb weniger Sekunden vollflächig auf das Display aufgeklebt und verrichtet sogleich seine Dienste. Keine Kratzer mehr, weniger lästige Fingerabdrücke und eine hohe Entspiegelung Ihres Displays. Er kann jederzeit und ohne jegliche Rückstände einfach entfernt werden. Zählen Sie auf ein Deutsches Qualitätsprodukt, einfach und handlich in der Anwendung. Die DICOTA Schutzfolie erfüllt vielseitige Aufgaben: Schützt das Display gegen Kratzer, reduziert die lästigen Fingerabdrücke und ist leicht zu montieren. Hochauflösende Displays werden zudem entspiegelt, eine klare Sicht ist garantiert. Die Anti-Glare Folie ist dafür Ihre erste Wahl. Dank einer Silikonschicht haftet die Folie vollflächig direkt auf dem Display. DICOTA Anti-glare Filter - Bildschirmschutz für Tablet - Folie - für Samsung Galaxy Tab A (10.1 Zoll) Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 20.1 cm | | Höhe | 30.2 cm | | Gewicht | 10 g | | Produkttyp | Bildschirmschutz - Folie | | Produktmaterial | PET | | Schutz | Kratzfest, unempfindlich gegen Fingerabdrücke, blendfrei | | Dicke | 1 mm | | Bestimmt für | Tablet | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Samsung Galaxy Tab A (10.1 Zoll) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monitorfilter, Blendschutzfilter, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Samsung Smartphone Displayschutzfolie, Samsung Smartphone Schutzfolie, Blickschutzfilter für Tablet, Blickschutzfolie für Tablet, Tablet Blickschutzfilter, Tablet Blickschutzfolie, Displayfolie für Laptops, Displayfolie für Notebooks, Displayschutzfolie (Notebooks), Displayschutzfolie (Tablet-PCs), Displayschutzfolie für Laptops, Displayschutzfolie für Notebooks, Schutzfolie für Laptops, Schutzfolie für Notebooks, Tablet Displayschutzfolie, bildschirmfilter 10", samsung smartphone displayschutzfolie, bildschirmfilter dicota |
| | |
| |