Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2N Netzteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7099315
Hersteller:
     2N
Herst.-Nr.:
     91378380
EAN/GTIN:
     k.A.
Stabilisierte Versorgungsquelle von 12 V/2 A, welche zur Installation in der eingelassenen Unterputzdose bestimmt ist. Ist in den Fällen geeignet, wo keine PoE-Versorgungsquelle zur Verfügung steht.
2N - Netzteil - 2 A
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Netzteil
Stromversorgungsgerät
Geleistete Netzspannung
DC 12 V
Elektrischer Strom max.
2 A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,33*
€ 136,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,08*
€ 135,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,69*
€ 124,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,26*
€ 124,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,92*
€ 111,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.