Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic KX-TGQ200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7090254
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     KX-TGQ200GW
EAN/GTIN:
     5025232868506
Suchbegriffe:
CAT Smartphone Schutzhülle
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Komfortmobilteil mit kontraststarkem Display, das dank CAT-iq 2.0 auch HD-Sprachqualität unterstützt. Dieses Produkt kann nur zusammen mit einem CAT-iq-Router/-Gateway(CAT-iq 2.0) oder einer AVM FRITZ!Box (FRITZ! OS 6.69 oder höher) verwendet werden.
Panasonic KX-TGQ200 - Schnurloses Digitaltelefon - DECT\GAP - dreiweg Anruffunktion - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Schnurloses Digitaltelefon
Gehäusefarbe
Weiß
Batterie
Technologie
Wiederaufladbar - NiMH
Ladezeit
7 Stunden
Batterie
2 x Batterie - Typ AAA
Mitgelieferte Anzahl
2
Standby-Zeit
Bis zu 300 Std.
Gesprächszeit
Bis zu 17,5 Std.
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - einfarbig
Diagonalabmessung
4.6 cm (1.8")
Bildschirmauflösung
128 x 64 Pixel
Anzeigensprachen
Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Türkisch
Anzeigestelle
Hörer
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Eingebaute Uhr, Alarm, Intercom, ECO DECT, CAT-iq 2.0 Zertifizierung, Babyfon
Norm für schnurlose Telefone
DECT\GAP
Position des Wählers
Hörer
Lautstärkeregelung
5 Stufen
Klingelzeichen
30
Beleuchtete Tastatur
Ja
Konferenzfähig
Dreiweg
Mehrstimmiger Klingelton
Ja
Anrufservices
Caller-ID, Rufumleitung, Halten, Anrufsperre
Freisprecheinrichtung
Ja
Telefonspeicher
Kapazität des Telefonbuchs
100 Namen und Nummern
Abmessungen & Gewicht (Basis)
Breite
6.1 cm
Tiefe
7.2 cm
Höhe
5.3 cm
Gewicht
50 g
Abmessungen & Gewicht (Handset)
Breite
4.8 cm
Tiefe
3.1 cm
Höhe
16.5 cm
Gewicht
130 g
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,16*
€ 40,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,51*
€ 39,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,92*
€ 37,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,28*
€ 36,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,77*
€ 34,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,13*
€ 29,90
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,46*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.