Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duracell INDUSTRIAL ID1500


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     615-A372042
Hersteller:
     Duracell
Herst.-Nr.:
     ID1500
EAN/GTIN:
     4260390490072
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
Duracell INDUSTRIAL ID1500 - Batterie 10 x AA-Typ - Alkalisch
Weitere Informationen:
Allgemein
Höhe
5.05 cm
Gewicht
24 g
Produkttyp
Batterie
Durchmesser
1.45 cm
Batterie
Typ
AA-Typ
Technologie
Alkalisch
Bereitgestellte Spannung
1.5 V
Mitgelieferte Anzahl
10
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 29,59*
€ 42,51*
1 Tag
81
pro Packung
Frei Haus
ab € 30,76*
€ 43,89*
6 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 71,20*
€ 91,56*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 42,51*
€ 50,59
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 40,59*
€ 48,30
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 39,95*
€ 47,54
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37,98*
€ 45,20
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,89*
€ 43,90
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,86*
€ 41,48
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,59*
€ 35,21
pro Packung
1 Packung enthält 48 Stück (ab € 0,61646* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
MS228
ab € 6,68*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12613270
ab € 12,82*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.