Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROWI HBS 1800/3/1 HB Premium+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7064515
Herst.-Nr.:
     1 03 03 0088
EAN/GTIN:
     4012294208747
Suchbegriffe:
Schnellheizer
rowi schnellheizer
schnellheizer
ROWI HBS 1800/3/1 HB Premium+ - Badezimmerheizung - Wandbefestigung
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Wandbefestigung
Produkttyp
Badezimmerheizung
Funktionen
Heizung
Sicherheitsmerkmale
Überhitzungsschutz, Frostschutz
Filtertyp
Antistaubfilter
Empfohlenes Raumvolumen
Bis zu 54 m3
Heizmethode
Ventilator
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Wandmontage-Kit
Kennzeichnung
IP24, TUV SUD GS
Abmessungen und Gewicht
Breite
29.5 cm
Tiefe
11.5 cm
Höhe
49.5 cm
Gewicht
2.1 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
1800 W
Kabellänge
1.3 m
Spannung
230 V / 50 Hz
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
34.5 cm
Tiefe (Versand)
13.5 cm
Höhe (Versand)
59.5 cm
Gewicht (Versand)
2.8 kg
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Hitzeeinstellungen Anz.
2
Steuerelemente
Touchscreen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 146,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,96*
€ 215,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,34*
€ 212,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,47*
€ 210,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,64*
€ 205,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,48*
€ 174,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.