Speziell für kleine Unternehmen entwickelt. Die Waschmaschine mit professionellem Kern und Design zum vernünftigen Preis.
Electrolux WE170P - Waschmaschine - Breite: 60 cm - Tiefe: 63.9 cm - Höhe: 85 cm - Frontlader - 8 kg - 1400 rpm
Allgemein | Formfaktor | Freistehend |
| Produkttyp | Waschmaschine - Frontlader |
| Schleuderwirkungsklasse | Klasse B |
| Energieverbrauch pro Jahr | 182 kWh |
| Wasserverbrauch pro Jahr | 10099 Liter |
| Geräuschpegel (Waschen) | 49 dB |
| Drehzahl | Variabel - 1400 rpm (Max) |
| Restfeuchtigkeit | 49% |
| Energie Effizienzklasse | Klasse D |
| Stapelbar | Ja |
| Ladekapazität | 8 kg |
| Standardwaschprogramm | Baumwolle Eco |
| Programmzeitangaben | 207 min - Waschen - Vollbeladung - 60 °C ¦ 163 min - Waschen - Teilbeladung - 60 °C ¦ 162 min - Waschen - Teilbeladung - 40 °C |
| Geräuschpegel (Schleudern) | 76 dB(A) |
| Dauer des unausgeschalteten Zustands | 5 min |
| Programmdauer Eco 40-60 (Waschzyklus) | 210 min |
| Geräuschklasse (Schleudern) | B |
| Sound Pressure Level (SPL) | 76 dB |
Verschiedenes | Sicherheitsmerkmale | ChildLock |
| Kennzeichnung | IPX4, Directive 2009/125/EC, Directive 1015/2010/EU, Directive 1061/2010/EU, ISO 11203 |
| Ständer erhältlich | Ja |
Abmessungen und Gewicht | Breite | 60 cm |
| Tiefe | 63.9 cm |
| Höhe | 85 cm |
Energieversorgung | Stromverbrauch | 2200 W |
| Spannung | 220 - 230 V / 50 Hz |
| Nennstrom | 13 A |
| Stromverbrauch im unausgeschalteten Modus | 0.05 W |
| Stromverbrauch im Aus-Modus | 0.05 W |
Waschmaschine | Spezielle Programme und Optionen | Vorspülen, Handwäsche, Baumwolle/Normalwäsche, Kurzspülprogramm, Baumwolle/Naturmaterialien, Ablauf, Extraspülung, Pausenoption, Mikrofasern, schleudern |
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen | Steuerungstyp | Elektronisch |
| Anzeigen | Restzeitanzeige, Waschfortschrittsanzeige, Störungsanzeige, Kinder-Sicherheitsanzeige |
| Timer-Einstellungsmerkmale | Startverzögerung mit Timer |
| Maximale programmierbare Startzeit durch Timer | 70 Stunden |
| Lage der Regler | Frontpaneel |
Energie- und Wasserverbrauch | Energieverbrauch pro Waschgang | 0.87 kWh |
| Energieverbrauch-Details | 0.87 kWh - Waschen - Vollbeladung - 60 °C ¦ 0.64 kWh - Waschen - Teilbeladung - 60 °C ¦ 0.45 kWh - Waschen - Teilbeladung - 40 °C |
| Wasseranschluss | Heiß & kalt |
| Gewichteter Energieverbrauch (Waschen) | 73 kWh pro 100 Zyklen |
| Gewichteter Energieverbrauch (kompletter Zyklus) | Pro 100 Zyklen |
| Gewichteter Wasserverbrauch (Waschen) | 47 Liter |