Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trotec B 25 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7057541
Hersteller:
     Trotec
Herst.-Nr.:
     1160000110
EAN/GTIN:
     4052138011690
Suchbegriffe:
Luftbefeuchter
Raumluftbefeuchter
trotec luftbefeuchter
Trotec B 25 E - Luftbefeuchter - Mobil - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Mobil
Farbe
Weiß
Produkttyp
Luftbefeuchter
Funktionen
Befeuchtend, duftabgebend
Material
Kunststoff, Aluminium
Sicherheitsmerkmale
Automatisches Ausschalten (wenn leer), Wanssertankfüllstandsanzeige
Besondere Merkmale
Einstellbares Hygrostat, Nacht automatischer Modus, Nachtlicht
Tankfüllmenge
3 Liter
Empfohlener Raumbereich
Bis zu 24 m²
Empfohlenes Raumvolumen
Bis zu 60 m³
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Stromadapter
Abmessungen und Gewicht
Breite
24.8 cm
Tiefe
24.8 cm
Höhe
30.5 cm
Gewicht
2.5 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
6 W
Kabellänge
1.5 m
Spannung
230 V / 50/60 Hz
Nennstrom
0.2 A
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Steuerungstyp
Elektronisch
Lüftergeschwindigkeits-Einstellungen Anz.
4
Filter-Kontrollleuchte
Ja
Geräuschentwicklungsdaten
Sound Pressure Level (SPL)
58 dB
Luftbefeuchter
Max. Befeuchtungskapazität
8.4 L/24Std.
Luftbefeuchter Art
Kühler Nebel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,62*
€ 84,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,30*
€ 83,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,01*
€ 79,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,23*
€ 78,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,68*
€ 66,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.