Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BONECO healthy air H680


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7054328
Hersteller:
     Plaston
Herst.-Nr.:
     H680
EAN/GTIN:
     7611408019971
Suchbegriffe:
Filter Luftreiniger
Filter für Luftreiniger
Luftreiniger Filter
Luftreinigerfilter
BONECO healthy air H680 - Luftbefeuchter/Luftreiniger - zum Aufstellen
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Zum Aufstellen
Produkttyp
Luftbefeuchter/Luftreiniger
Funktionen
Befeuchtend, reinigend
Tankfüllmenge
10 Liter
Empfohlener Raumbereich
Bis zu 100 m²
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Fernbedienung, Ionischer Silberstick
Abmessungen und Gewicht
Breite
43.5 cm
Tiefe
34.7 cm
Höhe
49 cm
Gewicht
10.4 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
30 W
Spannung
100 - 240 V / 50 Hz
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Filter-Kontrollleuchte
Ja
Geräuschentwicklungsdaten
Sound Pressure Level (SPL)
25 dB
Luftbefeuchter
Max. Befeuchtungskapazität
24 L/24Std.
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.