Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Navilock NL-82004P MD6 serial multi GNSS UDR receiver


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7054195
Hersteller:
     Tragant
Herst.-Nr.:
     62665
EAN/GTIN:
     4043619626656
Suchbegriffe:
GPS Maus
GPS Mouse
GPS-Empfängermodul
GPS-Modul
Der MD6 seriell Multi GNSS UDR Empfänger von Navilock mit dem u-blox NEO-M8U Chipsatz besitzt eine eingebaute aktive Antenne sowie hochempfindliche Sensoren, wie einen 3D-Beschleunigungsmesser und einen 3D-Gyroskop. In Verbindung mit einem Notebook ist eine zuverlässige Positionsbestimmung auch bei Unterbrechung des GNSS Signals möglich. Der NL-82004P GNSS Empfänger kann mit Hilfe des beiliegenden Befestigungsmaterial auf diverse Fahrzeugdächer (PKW, LKW, Bus etc.) montiert werden. Somit fügt er sich mit seiner Gehäuseform, unauffällig in das Fahrzeugkonzept ein.
Navilock NL-82004P MD6 serial multi GNSS UDR receiver - GPS/GLONASS/GALILEO/BeiDou/QZSS Empfänger Modul
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
GPS/GLONASS/GALILEO/BeiDou/QZSS Empfänger Modul
Besonderheiten
3D Beschleunigungsmesser, 3D Gyroskop
Antenne
Eingebaut
Receiver
U-blox 8 - 72 Kanäle
Schnittstelle
NMEA 0183
SBAS
WAAS, EGNOS, MSAS
Genauigkeit
Position - 2 m (mit SBAS)
Verfolgungsempfindlichkeit
-160 dBm
Verschiedenes
Farbe
Schwarz
Zubehör im Lieferumfang
MD6-Kabel
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Abmessungen und Gewicht
Breite
6.2 cm
Tiefe
6.2 cm
Höhe
2.1 cm
Abrufzeiten
Schnellstart
1sec
Kaltstart
26 Sek.
PC-Systemanforderungen für GPS
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, Windows 8, Windows 8.1, Linux Kernel 2.6, Windows 10
Weitere Suchbegriffe: navilock gps maus, gps maus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 131,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,45*
€ 196,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,36*
€ 193,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,09*
€ 183,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,29*
€ 178,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,14*
€ 156,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.