Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher 120791 4 x 2/3 GN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7052049
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     120791
EAN/GTIN:
     4015613520377
Suchbegriffe:
Combidämpfer
Heißluftdämpfer
Kombi-Dämpfer
Kombidämpfer
Bartscher 120791 4 x 2/3 GN - Berührungs-/Dampfgarer - 2.5 kW - Chrom-Nickel-Stahl
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Chrom-Nickel-Stahl
Produkttyp
Berührungs-/Dampfgarer
Temperaturbereich
Von 50°C bis 200°C
Wassertankkapazität
1.3 Liter
Max. Temperatur
200 °C
Variable Temperatur
Ja
Anzahl der Programme
4
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Netz
Abmessungen und Gewicht
Breite
55 cm
Tiefe
54.5 cm
Höhe
38 cm
Gewicht
20 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
2.5 kW
Spannung
230 V / 50 Hz
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Timer
120 min
Indikatoren
Ja
Elektrobacköfen
Hohlraummaße
36 cm x 33 cm x 26 cm
Kochfunktion
Auftauen, Dampf, Heißluft
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 636,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 761,13*
€ 905,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 757,22*
€ 901,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 721,89*
€ 859,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 690,48*
€ 821,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 636,50*
€ 757,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.