Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEDISANA HG 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7047745
Hersteller:
     Medisana
Herst.-Nr.:
     60079
EAN/GTIN:
     4015588600791
Suchbegriffe:
Hygrometer
Luftfeuchte-Messgeräte
Luftfeuchtigkeitsmesser
Thermo-Hygrometer
Das Digital Thermo-Hygrometer HG 100 hilft Ihnen dabei, in Ihrem Zuhause ein gesundes Wohnklima zu schaffen. Es zeigt die Luftfeuchtigkeit und die Raumtemperatur in Ihren Wohnräumen an. Zu trockene Raumluft erhöht die Anfälligkeit für Infektions- und Atemwegserkrankungen und kann zu Müdigkeit und Konzentrationsschwäche führen. Mit dem Digital Thermo-Hygrometer HG 100 haben Sie das Raumklima immer aktuell im Blick und können es somit individuell auf Ihre persönlichen Bedürfnisse anpassen.
MEDISANA HG 100 - Thermo-Hygrometer - digital
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Thermo-Hygrometer - digital - Innenbereich
Installationstyp
Schreibtisch, geeignet für Wandmontage
Messfunktionen
Temperatur, Feuchtigkeit
Thermometerskala
Celsius, Fahrenheit
Batterie
Formfaktor
Typ AAA
Erforderliche Anzahl
1
Abmessungen und Gewicht
Breite
7 cm
Tiefe
2 cm
Höhe
8.2 cm
Gewicht
70 g
Wettermessung
Parameter
Luftfeuchigkeit innen: 20 % zu 90 % ¦ Raumtemperatur: -10 °C zu 50 °C
Weitere Suchbegriffe: Thermohygrometer, hygrometer
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.