Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NAVILOCK NL-250GG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7036873
Hersteller:
     Tragant
Herst.-Nr.:
     60559
EAN/GTIN:
     4043619605590
Suchbegriffe:
GPS Antenne
gps antenne navilock
gps antenne
Diese Antenne von Navilock empfängt an GNSS Geräten die Signale der GPS, GLONASS und GALILEO Satelliten gleichzeitig.
NAVILOCK NL-250GG - Antenne - Navigation - 4 dBi - außen
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
6.65 cm
Tiefe
6.65 cm
Höhe
4.6 cm
Farbe
Weiß
Produkttyp
Antenne - aktiv
Produktmaterial
ABS-Kunststoff
Bestimmt für
Navigation
Platzierung / Montage der Antenne
Außen
Antenne
Kompatibilität
GPS, GLONASS, GALILEO
Montagekit
Mitgeliefert
Funktionen
Rechtsdrehende Polarisation (RHCP)
Scheinwiderstand
50 Ohm
Frequenzbereich
1575.42 MHz, 1602 MHz
Antennengewinn
4 dBi
Geleisteter Anschluss
Art
1 x Antenne - TNC
... > DCI > CE-Optionen > Antennen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,60*
€ 59,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,44*
€ 57,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,67*
€ 54,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,39*
€ 52,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,54*
€ 50,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,34*
€ 43,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.