Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riva Case Biscayne 3314 Universal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7016723
Hersteller:
     RIVACASE
Herst.-Nr.:
     4260403571019
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
Riva Case Biscayne 3314 Universal - Flip-Hülle für Tablet - Polyester - Schwarz - 8"
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
15.6 cm
Tiefe
1.3 cm
Höhe
21.6 cm
Gewicht
210 g
Farbe
Schwarz
Material
Polyester
Material des Innenfutters
Microfiber
Herstellergarantie
Service und Support
2 Jahre
Tragetasche
Typ
Schutzabdeckung
Innenmaße
13.8 cm x 21.3 cm
Empfohlene Verwendung
Für Tablet
Verschlussart
Magnetverschluss
Öffnungstyp
Seitlich
Deckelmerkmale
Standfunktion
Bildschirmgröße Kompatibilität
20.3 cm (8")
Abdeckungsart
Flip-Hülle
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.