Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riva Case Biscayne 3312 Universal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7016722
Hersteller:
     RIVACASE
Herst.-Nr.:
     4260403571705
EAN/GTIN:
     4260403571705
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
Riva Case Biscayne 3312 Universal - Flip-Hülle für Tablet / eBook-Reader - Polyester - Rot - 7"
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
13.4 cm
Tiefe
1.3 cm
Höhe
19.9 cm
Gewicht
180 g
Farbe
Rot
Material
Polyester
Material des Innenfutters
Microfiber
Herstellergarantie
Service und Support
2 Jahre
Tragetasche
Typ
Schutzabdeckung
Innenmaße
12 cm x 19.6 cm
Empfohlene Verwendung
Für Tablet / eBook-Reader
Verschlussart
Magnetverschluss
Öffnungstyp
Seitlich
Deckelmerkmale
Standfunktion
Bildschirmgröße Kompatibilität
17.8 cm (7")
Abdeckungsart
Flip-Hülle
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.