| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-7003083 Herst.-Nr.: AVMW31 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| | |
| Unicol PowaLift AVMW31 - Befestigungskit (Wand-/Bodenmontage) - für Flachbildschirm - Diamond Silver, Sinterflex Black - Bildschirmgröße: 83.8-177.8 cm (33"-70") - Wandmontage Weitere Informationen: Allgemein | Farbe | Diamond Silver, Sinterflex Black | | Ausschlussklausel für Bildfarbe | Das dargestellte Bild des Produkts kann eine andere Farbe aufweisen | Möbel für audiovisuelle Geräte | Typ | Befestigungskit | | Max. Ladegewicht | 100 kg | | Empfohlene Verwendung | Flachbildschirm | | Montagekomponenten | Wand-/Bodenmontage | | Empfohlene Display-Größe | 83.8-177.8 cm (33"-70") | | Anpassungen | Höhe | | Platzierung/Montage | Wandmontage |
|
| | |
| | | |
| |