Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alassio Combi Purse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6949291
Hersteller:
     Jüscha
Herst.-Nr.:
     42055
EAN/GTIN:
     4021068420551
Suchbegriffe:
Brieftasche
Geldbeutel
Geldbörse
Portemonnaie
Hochformat, eingearbeitete RFID-Folie, Münzfach, zwei Scheinfächer, vier Kreditkartenfächer, drei Einschubfächer.
Alassio Combi Purse - Tasche - Nappaleder - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
10 cm
Höhe
12.5 cm
Farbe
Schwarz
Material
Nappaleder
Tragetasche
Typ
Tasche
Zusätzliche Fächer
4 Kreditkarten, Münzen, 3 x Innenfächer, 2 x Noten
Schutz
RFID-Blockierung
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,55*
€ 35,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,64*
€ 34,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,69*
€ 32,95
pro Stück
ab 6 Stück
€ 27,32*
€ 32,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,53*
€ 31,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.