Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alassio Wallet Tasche gegen Geld


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6949285
Hersteller:
     Jüscha
Herst.-Nr.:
     42102
EAN/GTIN:
     4021068421022
Suchbegriffe:
Brieftasche
Geldbeutel
Geldbörse
Portemonnaie
Querformat, Netzfach für Führerschein etc., acht Visiten-/Kreditkartenfächer, drei verdeckte Einschubfächer, ein großes Reißverschlussfach, Münzfach mit Ersatzschlüsselfach, zwei Scheinfächer, Verschlusslasche mit Druckknopf.
Alassio Wallet - Tasche gegen Geld - Nappaleder - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
12 cm
Höhe
9 cm
Farbe
Schwarz
Material
Nappaleder
Tragetasche
Typ
Tasche
Zusätzliche Fächer
6 Kreditkarten, Münzen, 2 x Noten, Ausweis
Empfohlene Verwendung
Gegen Geld
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.