Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alassio Wallet Tasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6949279
Hersteller:
     Jüscha
Herst.-Nr.:
     42157
EAN/GTIN:
     4021068421572
Suchbegriffe:
Brieftasche
Geldbeutel
Geldbörse
Portemonnaie
Querformat, Netzfach für Führerschein etc., acht Visiten-/Kreditkartenfächer, drei verdeckte Einschubfächer, ein großes Reißverschlussfach, Münzfach mit Ersatzschlüsselfach, zwei Scheinfächer, Verschlusslasche mit Druckknopf.
Alassio Wallet - Tasche - Nappaleder - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
12 cm
Tiefe
2 cm
Höhe
6.5 cm
Farbe
Schwarz
Material
Nappaleder
Tragetasche
Typ
Tasche
Zusätzliche Fächer
Schlüssel, Münzen, 9x Kreditkarten, interne Tasche mit Reißverschluss, 3 interne Netztaschen, 2 x Noten, Chip-Schlitz
Verschlussart
Druckknopf
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.