Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alassio Wallet Tasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6949278
Hersteller:
     Jüscha
Herst.-Nr.:
     42156
EAN/GTIN:
     4021068421565
Suchbegriffe:
Brieftasche
Geldbeutel
Geldbörse
Portemonnaie
Querformat, Netzfach für Führerschein etc., acht Visiten-/Kreditkartenfächer, drei verdeckte Einschubfächer, ein großes Reißverschlussfach, Münzfach mit Ersatzschlüsselfach, zwei Scheinfächer, Verschlusslasche mit Druckknopf.
Alassio Wallet - Tasche - Nappaleder - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
12 cm
Tiefe
2 cm
Höhe
9 cm
Farbe
Schwarz
Material
Nappaleder
Tragetasche
Typ
Tasche
Zusätzliche Fächer
Schlüssel, 8 Kreditkarten, Münzen, interne Tasche mit Reißverschluss, Führerschein, 2 x Noten, Chip-Schlitz, 3 x interne versteckte Taschen
Verschlussart
Druckknopf
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.