Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Memo "Singo"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6918924
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00106259
EAN/GTIN:
     4047443132635
Suchbegriffe:
Foto-Album
Foto-Ringbuch
Fotoalbum
Fotoringbuch
Hama Memo "Singo" - Album - 200 x 4x6 Zoll (10x15 cm) - Neutral - Aquamarin x 1
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Album x 1
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Seiten und Hüllen
Typ
Mit Hüllen
Befestigung
Seitliches Einfügen
Archivierungsspeicher
Unterkategorie
Archiv, Präsentation
Empfohlener Einsatzbereich
Druck, CD
Fotoalben
Einbandfarbe
Aquamarin
Anzahl Bilder
200
Kapazität (Seiten)
100
Einband - Thema/Design
Neutral
Anzahl an Bildern (mit Größe)
200 x 4x6 Zoll (10x15 cm)
Weitere Suchbegriffe: Photo-Album, Photoalbum, foto ringbuch
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.