Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEC OPS Slot-in PC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6918355
Hersteller:
     Sharp (SIICA)
Herst.-Nr.:
     100014384
EAN/GTIN:
     4260400612463
Suchbegriffe:
Box PC
Built-In PC
Embedded Computer
Embedded PC
Slot-in PC ist eine vollwertige PC-Lösung, kompatibel mit den Large Format Displays von NEC mit OPS Slot sowie den Installationsprojektoren der PX-Serie und der PH-Serie von NEC.
NEC OPS Slot-in PC - Digital Signage-Player - 8 GB RAM - Intel Core i7 - SSD - 128 GB - kein OS - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
12 cm
Tiefe
3 cm
Höhe
20 cm
Gewicht
900 g
Farbe
Schwarz
Kompatibilität
Intel vPro
Gerätetyp
Digital Signage-Player
Funktionen
Ventilatorkühlung, Wake-on-LAN
Schnittstellen
Gigabit Ethernet, USB 3.0
Schlüsselfunktionen
Digitaler Audio-Player, digitaler Fotobetrachter, digitaler Video-Player, Wi-Fi
OS im Lieferumfang
Kein Betriebssystem
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Prozessor
Typ
Core i7
Installierte Anzahl
1
Taktfrequenz
2.8 GHz
Anz. der Kerne
Quad-Core
Hersteller
Intel
Prozessornummer
I7-6820EQ
RAM
Technologie
DDR4 SDRAM
Formfaktor
SO DIMM 260-PIN
Installierte Anzahl
8 GB
Max. unterstützte Größe
16 GB
Anz. Steckplätze
2
Verschiedenes
Kennzeichnung
FCC Klasse A zertifiziert
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 90 % (nicht kondensierend)
Konnektivität
Verbindungen
Mini DisplayPort ¦ LAN (Gigabit Ethernet) ¦ 2 x USB 3.0 ¦ Mikrofon - Mini-Klinkenstecker ¦ Audio-Ausgang - Mini-Klinkenstecker
Videoausgang
Grafikprozessor
Intel HD Graphics 530
Digitalspeicher
Kapazität
128 GB
Speicherlaufwerktyp
SSD
Arbeitsspeicher / Speicherkapazität
Unterstützte Flash-Speicherkarten
SD-Speicherkarte
Speicherlaufwerkkapazität
128 GB
Speicherlaufwerk-Formfaktor
M.2
Weitere Suchbegriffe: Slot-In PC, embedded pc
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.680,04*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.680,04*
€ 1.999,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.678,00*
€ 1.996,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.626,88*
€ 1.935,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.584,32*
€ 1.885,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.531,25*
€ 1.822,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.