Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30176455 Herst.-Nr.: 05076AC4 EAN/GTIN: 4891199162473 |
| |
|
| | |
| Für Uhren, Wecker und Taschenrechner, aber auch für kleinere Taschenlampen und Laserpointer sind die Knopfzellen von GP unentbehrlich. Die GP A76-Alkaline-Knopfzelle mit 1,5 Volt hat eine Kapazität von 105 mAh. Die Batterie hat einen Durchmesser von 11,6 mm, ist 5,4 mm dick und garantiert quecksilber- und bleifrei. Diese Alkaline-Knopfzelle mit der Bezeichnung A76 eignet sich als Ersatz für Batterien mit den Bezeichnungen LR44 und V13GA. GP A76 - Batterie 4 x LR44 - Alkalisch Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Batterie | Batterie | Typ | LR44 | | Technologie | Alkalisch | | Bereitgestellte Spannung | 1.5 V | | Mitgelieferte Anzahl | 4 | | Merkmale | Quecksilberfrei, bleifrei |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 115 | | | | 4 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,5475* | € 0,96* | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 0,86* | € 1,35* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 5,99* | ab € 0,86* | € 1,35* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,70* | ab € 1,24* | € 1,91* | | | | | 7 Tage | | | 30 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,81* | € 2,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 3,84* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|