Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch MUM5 StartLine MUM50123


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch MUM5 Start Line universal Küchenmaschine 800 W 3,9 l Orange, Silber, Transparent, Weiß
Bosch MUM5 Start Line universal Küchenmaschine 800 W 3,9 l Orange, Silber, Transparent, Weiß
Bosch MUM5 Start Line universal Küchenmaschine 800 W 3,9 l Orange, Silber, Transparent, Weiß
Bosch MUM5 Start Line universal Küchenmaschine 800 W 3,9 l Orange, Silber, Transparent, Weiß
Bosch MUM5 Start Line universal Küchenmaschine 800 W 3,9 l Orange, Silber, Transparent, Weiß
Bosch MUM5 Start Line universal Küchenmaschine 800 W 3,9 l Orange, Silber, Transparent, Weiß
Bosch MUM5 Start Line universal Küchenmaschine 800 W 3,9 l Orange, Silber, Transparent, Weiß
Artikel-Nr.:
     C1006-6910092
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     MUM50123
EAN/GTIN:
     4242002904047
Suchbegriffe:
Bosch Küchenmaschine
Küchen-Knetmaschine
Küchen-Maschine
Küchenmaschine
Bosch MUM5 StartLine MUM50123 - Küchenmaschine - 800 W - Weiß/Anthrazit
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Weiß/Anthrazit
Produkttyp
Küchenmaschine
Funktionen
Standmixer, Knetmaschine, Zitruspresse, Mixer, Rührbesen
Zusatzfunktionen
Softanlauf-Merkmale
Schüsselkapazität
3.9 Liter
Mixerkapazität
1.25 Liter
Rutschfeste Füße
Ja
Schüssel Material
Rostfreier Stahl
Anzahl der Drehzahleinstellungen
4
Verschiedenes
In Lieferung enthaltenes Zubehör
Schneebesenaufsatz, Rührbesen, Zitronenpressenzusatz, Mischbehälteraufsatz (1,25 l), Edelstahl-Teighaken
Ebenfalls im Lieferumfang enthalten
Zubehörtasche ¦ Spritzschutz ¦ DVD-Rezeptbuch
Kennzeichnung
BPA-frei
Spülmaschinenfest
Zubehör
Abmessungen und Gewicht
Breite
28 cm
Tiefe
27.1 cm
Höhe
28.2 cm
Gewicht
5.9 kg
Energieversorgung
Kabellänge
1.1 m
Spannung
220 - 240 V / 50/60 Hz
Max. Energieverbrauch
800 W
Kabelaufbewahrung
Ja
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Gewicht (Versand)
7.2 kg
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Steuerungstyp
Elektronisch
Geschwindigkeitseinstellungen
4 Voreinstellungen
Pulsfunktion
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 260,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 311,52*
€ 370,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 308,31*
€ 366,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 292,23*
€ 347,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,56*
€ 336,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,57*
€ 310,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
MUZ45LS2
ab € 14,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.