Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MediaRange Batterie 4 x AAA / LR03


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MediaRange MRBAT141 Haushaltsbatterie Einwegbatterie AAA Zink-Karbon
MediaRange MRBAT141 Haushaltsbatterie Einwegbatterie AAA Zink-Karbon
Artikel-Nr.:
     C1006-6904107
Hersteller:
     Mediarange
Herst.-Nr.:
     MRBAT141
EAN/GTIN:
     4260459610588
Suchbegriffe:
AAA Batterie
AAA Micro Batterie
Batterie AAA
Batterie LR03
MediaRange Super Heavy Duty (Zink-Kohle) Batterien eignen sich hervorragend für den Einsatz in Geräten mit geringem Energieverbrauch und dauerhafter Nutzung. Dank modernster Technologie bieten die Zink-Kohle Batterien ein Höchstmaß an Qualität und versorgen Ihre Endgeräte mit konstanter Energie.
MediaRange - Batterie 4 x AAA / LR03 - Kohlenstoff Zink - 200 mAh
Weitere Informationen:
Allgemein
Höhe
45 mm
Produkttyp
Batterie
Durchmesser
11 mm
Batterie
Typ
AAA / LR03
Technologie
Kohlenstoff Zink
Kapazität
200 mAh
Bereitgestellte Spannung
1.5 V
Mitgelieferte Anzahl
4
Merkmale
Quecksilberfrei, cadmiumfrei
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,37*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.