Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riva Case Davos 9101


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6885436
Hersteller:
     RIVACASE
Herst.-Nr.:
     4260403570999
EAN/GTIN:
     4260403570999
Suchbegriffe:
Taschen für externe Festplatten
taschen für externe festplatten
Riva Case Davos 9101 - Tasche für portable HDD - geformtes EVA - Ultraviolett
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
14.8 cm
Tiefe
4 cm
Höhe
9.8 cm
Gewicht
109 g
Farbe
Ultraviolett
Material
Geformtes EVA
Herstellergarantie
Service und Support
2 Jahre
Tragetasche
Typ
Tasche
Tragegurt
Gürtelschlaufe, elastisches Band, abnehmbarer Schulterriemen
Innenmaße
13.5 cm x 2.5 cm x 8.5 cm
Zusätzliche Fächer
Kabel, SD Memory Card
Empfohlene Verwendung
Für portable HDD
Schutz
Witterungsbeständig, Kratzfest
Verschlussart
Reißverschluss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,04*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.