Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riva Case Davos 9101


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6885435
Hersteller:
     RIVACASE
Herst.-Nr.:
     4260403570975
EAN/GTIN:
     4260403570975
Suchbegriffe:
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Festplatten Gehäuse
Festplattengehäuse
Riva Case Davos 9101 - Tasche für portable HDD - geformtes EVA - Hellblau
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
14.8 cm
Tiefe
4 cm
Höhe
9.8 cm
Gewicht
109 g
Farbe
Hellblau
Material
Geformtes EVA
Herstellergarantie
Service und Support
2 Jahre
Tragetasche
Typ
Tasche
Tragegurt
Gürtelschlaufe, elastisches Band, abnehmbarer Schulterriemen
Innenmaße
13.5 cm x 2.5 cm x 8.5 cm
Zusätzliche Fächer
Kabel, SD Memory Card
Empfohlene Verwendung
Für portable HDD
Schutz
Witterungsbeständig, Kratzfest
Verschlussart
Reißverschluss
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.