Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy Multi Country Switching AC Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6867032
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     73824
EAN/GTIN:
     4002888738248
Suchbegriffe:
Tischnetzgerät
Tischnetzteil
tischnetzgerät
Schaltnetzteil mit Multi-Country Adaptern für weltweiten Einsatz 5VDC 3A Ausgang zur Stromversorgung angeschlossener Geräte Standard-DC-Hohlstecker für einfachen Anschluss Inklusive Länderadaptern (GB, EU, USA & Australien) 2 Jahre Garantie Das Lindy Multi-Country Netzteil eignet sich zur Stromversorgung von Geräten, die eine Ausgangsspannung bzw. Stromstärke bis 5V 3A benötigen. Die im Lieferumfang enthaltenen Adapter für Großbritannien, Europa, USA und Australien ermöglichen weltweite Verwendung. Der Standard-DC-Stecker sorgt für einfachen Anschluss kompatibler Geräte.
Lindy Multi Country Switching AC Adapter - Netzteil - 3 A (Gleichstromstecker 3,5 x 1,35 mm)
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Netzteil
Lokalisierung
Australien, China, Japan, Kanada, Hong Kong, Neuseeland, Taiwan, Asien, Singapur, Nordamerika, Großbritannien, Vereinigte Staaten, Europa
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
Stromkabel - 1.5 m
Zubehör im Lieferumfang
4 internationale Adapterstecker
Stromversorgungsgerät
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz)
Merkmale
Abnehmbarer Netzstecker
Geleistete Netzspannung
DC 5 V
Elektrischer Strom max.
3 A
Ausgabeanschlussstellen
Gleichstromstecker 3,5 mm (ID: 1,35 mm)
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.