Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch StartLine MUM54A00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch MUM54A00 Küchenmaschine 900 W 3,9 l Schwarz, Silber, Weiß
Bosch MUM54A00 Küchenmaschine 900 W 3,9 l Schwarz, Silber, Weiß
Bosch MUM54A00 Küchenmaschine 900 W 3,9 l Schwarz, Silber, Weiß
Bosch MUM54A00 Küchenmaschine 900 W 3,9 l Schwarz, Silber, Weiß
Artikel-Nr.:
     C1006-6862977
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     MUM54A00
EAN/GTIN:
     4242002823942
Suchbegriffe:
Bosch Küchenmaschine
Küchen-Knetmaschine
Küchen-Maschine
Küchenmaschine
Bosch StartLine MUM54A00 - Küchenmaschine - 900 W - Weiß/Anthrazit
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Weiß/Anthrazit
Produkttyp
Küchenmaschine
Funktionen
Knetmaschine, Mixer, Rührbesen
Zusatzfunktionen
Impulsgeschwindigkeit, Kabelaufrollung, Multi-Motion-Drive, Geschwindigkeitseinstellungssystem, Schüssel aus rostfreiem Stahl, Sicherheitsverriegelungssystem, Überlastschutz, Deckel mit Nachfüllöffnung, Soft Start-Geschwindigkeitsregler, EasyArmLift
Schüsselkapazität
3.9 Liter
Anzahl der Drehzahleinstellungen
7
Verschiedenes
Merkmale des Geräts
Ein-/Aus-Schalter mit Kontrollleuchte, Saugfüße, Kunststoffgehäuse
In Lieferung enthaltenes Zubehör
Teighaken, Schneebesenaufsatz, Aufsatz zum Schlagen von Sahne
Ebenfalls im Lieferumfang enthalten
Zubehörtasche ¦ DVD-Rezeptbuch
Abmessungen und Gewicht
Breite
28 cm
Tiefe
27.1 cm
Höhe
28.2 cm
Gewicht
5.18 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
900 W
Kabellänge
1.1 m
Spannung
220 - 240 V / 50/60 Hz
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Gewicht (Versand)
6.32 kg
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Steuerungstyp
Elektronisch
Timer-Einstellungsmerkmale
LED-Anzeigeleuchten
Geschwindigkeitseinstellungen
7 Voreinstellungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 189,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,15*
€ 271,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,29*
€ 270,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,60*
€ 261,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,06*
€ 248,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,57*
€ 225,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.