Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alcatel-Lucent 8212 DECT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6860959
Hersteller:
     Alcatel
Herst.-Nr.:
     3BN67355AA
EAN/GTIN:
     3326744920693
Suchbegriffe:
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Schnurlostelefon
Das Alcatel-Lucent DECT-Telefon 8212 ist ein Einsteigertelefon mit dem modernen, schlanken und kompakten Design der restlichen Produktfamilie. Dieses DECT-Telefon der unteren Preisklasse ergänzt und bereichert die bisherige Reihe der DECT-Telefone. Das DECT 8212 bietet Telefoniefunktionen im GAP-Modus und wird von allen Alcatel-Lucent Enterprise DECT-Infrastrukturen unterstützt. Dank der perfekt lesbaren, kristallklaren Farbanzeige wird die tagtägliche Kommunikation der mobilen Mitarbeiter deutlich einfacher. Das DECT-Telefon 8212 arbeitet sowohl mit dem 8340/8340-C IP-DECT-Access-Point als auch mit der TDM IBS/RBS-Funkinfrastruktur zusammen. Es wird von den leistungsstarken Alcatel-Lucent-Telefonanlagen unterstützt. Das DECT 8212 wird zusammen mit Ladegerät und Kabel in einem Paket verkauft.
Alcatel-Lucent 8212 DECT - Schnurloses Digitaltelefon - IP-DECT\GAP - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Schnurloses Digitaltelefon
Kompatible Plattformen
OmniPCX Enterprise
Gehäusefarbe
Schwarz
Gesamtanzahl der drahtlosen Handgeräte
1
Verschiedenes
Verbindungen
Headsetstecker / Mini-Phone 3,5 mm
Zubehör im Lieferumfang
Telefonladeständer
Batterie
Technologie
NiMH
Kapazität
600 mAh
Batterie
2 x Batterie - Typ AAA
Mitgelieferte Anzahl
2
Standby-Zeit
Bis zu 100 Std.
Gesprächszeit
Bis zu 660 Min.
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - Farbe
Diagonalabmessung
3.6 cm (1.4")
Farbtiefe
16 Bit (65000 Farben)
Bildschirmauflösung
128 x 128 Pixel
Anzeigestelle
Hörer
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Telefonmerkmale
Norm für schnurlose Telefone
IP-DECT\GAP
Position des Wählers
Hörer
Klingelzeichen
6
Max. unterstützte Base Units
4
Beleuchtete Tastatur
Ja
Anzeigen
Anzeige "Neue Nachricht", Entgangene Anrufe
Konferenzfähig
Ja
Mehrstimmiger Klingelton
Ja
Freisprecheinrichtung
Ja
Telefonspeicher
Kapazität des Telefonbuchs
50 Namen und Nummern
Abmessungen & Gewicht (Handset)
Breite
4.2 cm
Tiefe
2.5 cm
Höhe
13.5 cm
Gewicht
109 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,63*
€ 84,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,14*
€ 82,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,33*
€ 80,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,72*
€ 77,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,88*
€ 64,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.