Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Serie | 8 BFL634GS1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BFL634GS1, Einbau-Mikrowelle
BFL634GS1, Einbau-Mikrowelle
BFL634GS1, Einbau-Mikrowelle
BFL634GS1, Einbau-Mikrowelle
BFL634GS1, Einbau-Mikrowelle
BFL634GS1, Einbau-Mikrowelle
BFL634GS1, Einbau-Mikrowelle
BFL634GS1, Einbau-Mikrowelle
BFL634GS1, Einbau-Mikrowelle
BFL634GS1, Einbau-Mikrowelle
BFL634GS1, Einbau-Mikrowelle
Artikel-Nr.:
     C1006-6830162
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     BFL634GS1
EAN/GTIN:
     4242002813769
Suchbegriffe:
Microwelle
Mikrowelle
Mikrowellengerät
Mikrowellenherd
Bosch Serie | 8 BFL634GS1 - Mikrowelle - eingebaut - 21 Liter - 900 W - rostfreier Edelstahl
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Eingebaut
Farbe
Rostfreier Edelstahl
Produkttyp
Mikrowelle
Merkmale
LED-Innenbeleuchtung, hydrolytische Reinigung
Mikrowellenkapazität
21 Liter
Max. Mikrowellenleistung
900 W
Mikrowellen-Kochprogramme
Auto Pilot, 7 automatische Kochfunktionen
Hohlraummaße
35 cm x 27 cm x 22 cm
Garraumbeschichtung
Rostfreier Edelstahl
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Verschiedenes
Äußere Merkmale
Seitlich zu öffnende Tür, Türöffnung rechts (Scharniere links)
Kennzeichnung
Morocco, Ukraine, EAC-Eurasian
Display
Typ
Digital
Technologie
TFT
Abmessungen und Gewicht
Breite
59.4 cm
Tiefe
31.9 cm
Höhe
38.2 cm
Gewicht
16.726 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
1.22 kW
Kabellänge
1.5 m
Spannung
220 - 240 V / 50/60 Hz
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Gewicht (Versand)
18.9 kg
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Timer
Ja
Steuerungstyp
Elektronisch
Anz. Leistungsstufen
5
Abmessungen (Nische)
Mindestbreite
56 cm
Mindesttiefe
30 cm
Mindesthöhe
36.2 cm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 483,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 547,72*
€ 651,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 538,24*
€ 640,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 512,88*
€ 610,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 500,70*
€ 595,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 483,68*
€ 575,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.