Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Serie | 8 BFL634GB1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BFL634GB1, Einbau-Mikrowelle
BFL634GB1, Einbau-Mikrowelle
BFL634GB1, Einbau-Mikrowelle
BFL634GB1, Einbau-Mikrowelle
BFL634GB1, Einbau-Mikrowelle
BFL634GB1, Einbau-Mikrowelle
BFL634GB1, Einbau-Mikrowelle
BFL634GB1, Einbau-Mikrowelle
BFL634GB1, Einbau-Mikrowelle
BFL634GB1, Einbau-Mikrowelle
BFL634GB1, Einbau-Mikrowelle
BFL634GB1, Einbau-Mikrowelle
Artikel-Nr.:
     C1006-6830161
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     BFL634GB1
EAN/GTIN:
     4242002813752
Suchbegriffe:
Microwelle
Mikrowelle
Mikrowellengerät
Mikrowellenherd
Bosch Serie | 8 BFL634GB1 - Mikrowelle - eingebaut - 21 Liter - 900 W - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Eingebaut
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Mikrowelle
Merkmale
Hydrolytische Reinigung
Mikrowellenkapazität
21 Liter
Max. Mikrowellenleistung
900 W
Mikrowellen-Kochprogramme
Auto Pilot, 7 automatische Kochfunktionen
Hohlraummaße
35 cm x 27 cm x 22 cm
Garraumbeschichtung
Rostfreier Edelstahl
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
Morocco, Ukraine, EAC-Eurasian
Display
Typ
Digital
Technologie
TFT
Abmessungen und Gewicht
Breite
59.4 cm
Tiefe
31.9 cm
Höhe
38.2 cm
Gewicht
16.726 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
1.22 kW
Kabellänge
1.5 m
Spannung
220 - 240 V / 50/60 Hz
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Gewicht (Versand)
18.9 kg
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Timer
Ja
Steuerungstyp
Elektronisch
Anz. Leistungsstufen
5
Abmessungen (Nische)
Mindestbreite
56 cm
Mindesttiefe
30 cm
Mindesthöhe
36.2 cm
Weitere Suchbegriffe: Mikrowellenofen, mikrowelle
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 552,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 630,89*
€ 750,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 622,33*
€ 740,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 592,50*
€ 705,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 576,67*
€ 686,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 552,55*
€ 657,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.