Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 9UZUT-1371030 Herst.-Nr.: 02014 101 412 EAN/GTIN: 4008496556304 |
| |
|
| | |
| Das VARTA Superlife Sortiment verbindet solide Qualität mit der Möglichkeit, Geld zu sparen. VARTA Superlife ist die beste Wahl für einfachste Niedrigstromgeräte wie Wanduhren, Wecker oder Fernbedienungen. Varta Superlife 2014 - Batterie 2 x C - Kohlenstoff Zink Weitere Informationen: Allgemein | Höhe | 5 cm | | Gewicht | 48 g | | Produkttyp | Batterie | | Durchmesser | 2.62 cm | Verschiedenes | Packungstyp | Blisterverpackung | Batterie | Typ | C Typ | | Technologie | Kohlenstoff Zink | | Bereitgestellte Spannung | 1.5 V | | Mitgelieferte Anzahl | 2 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 9UZUT | | | | 2 | | pro Stück | € 9,45* | ab € 0,375* | € 0,595* | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 0,57* | € 0,88* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,59* | € 0,93* | | | | | 20 Tage | | | 2 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 0,61* | € 0,98* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Blister | € 7,90* | ab € 0,7022* | € 1,0822* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9UZUT | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 1,19* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 9UZUT | | Versand: Lager 9UZUT | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,45* | | ab € 33,00* | € 6,45* | | ab € 165,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9UZUT | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|