Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Industrial Batterie 500 x AA / LR6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     2LRDH-145156
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     4006 211 501
EAN/GTIN:
     4008496356621
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
Varta Industrial - für Dauer- oder Pulsbetrieb mit hohen Strömen. Alkaline-Zellen sind hermetisch dicht und daher gegen Auslaufen geschützt.
Varta Industrial - Batterie 500 x AA / LR6 - Alkalisch - 2950 mAh
Weitere Informationen:
Allgemein
Höhe
5.05 cm
Gewicht
24 g
Produkttyp
Batterie
Durchmesser
1.45 cm
Batterie
Typ
AA / LR6
Technologie
Alkalisch
Kapazität
2950 mAh
Bereitgestellte Spannung
1.5 V
Mitgelieferte Anzahl
500
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2LRDH
21549
500
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,22*
€ 0,26*
500
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,22*
€ 0,26*
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,22112*
€ 0,26112*
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,2299*
€ 0,2699*
2 Tage
200
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,24*
€ 0,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2LRDH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 130,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2LRDH
Versand: Lager 2LRDH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 275,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2LRDH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Varta
04014 211 111
ab € 0,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.