Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1495-400102 Herst.-Nr.: 04114 101 306 EAN/GTIN: 4008496572748 |
| |
|
| | |
| Die Longlife-Reihe vervollständigt das VARTA-Batteriesortiment. Mit ihrer verbesserten Formel auf Alkalibasis liefert sie lang anhaltende Energie für alle Anwendungen mit konstantem und niedrigem Energieverbrauch, z.B. Wecker, Wanduhren, Taschenlampen oder Fernbedienungen. Varta Longlife 04114 - Batterie 6 x C - Alkalisch Weitere Informationen: Allgemein | Höhe | 5 cm | | Produkttyp | Batterie | | Durchmesser | 2.62 cm | Verschiedenes | Packungstyp | Folie | Batterie | Typ | C Typ | | Technologie | Alkalisch | | Bereitgestellte Spannung | 1.5 V | | Mitgelieferte Anzahl | 6 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1495 | | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 3,33* | € 4,35* | | | | | | | 23 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 3,45* | € 4,51* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,90* | ab € 3,52* | € 4,59* | | | | | | | | 30 | | pro Packung | € 5,95* | ab € 4,08* | € 4,80* | | | | | 20 Tage | | | 30 | | pro Packung | € 5,90* | ab € 4,40* | € 5,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1495 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Satz (ab € 3,33* pro Satz) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1495 | | Versand: Lager 1495 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|