| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-6795927 Herst.-Nr.: MKQ42ZM/A EAN/GTIN: 0888462496988 |
| |
|
| | |
| Mit diesem USB-C Kabel verbindest du dein iPhone, iPad oder deinen iPod über den Lightning Connector mit dem USB-C Anschluss deines Computers zum Synchronisieren und Laden. Apple USB-C to Lightning Cable - Lightning-Kabel - Lightning männlich zu 24 pin USB-C männlich - 2 m Weitere Informationen: Allgemein | Länge | 2 m | | Kabeltyp | Lightning-Kabel | | Unterstützte Schnittstellen | Lightning / USB | | Empfohlene Verwendung | Mobiltelefon, Tablet, digitaler Player | Konnektivität | Anschluss | Apple Lightning - männlich | | Stecker (zweites Ende) | 24 pin USB-C - männlich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Kabel, USB Lightning Adapter, USB-C Lightning Adapter, iPad Zubehör, iPhone Datenkabel, iPhone Ladekabel, iPhone-Kabel, iPod Zubehör, iphone datenkabel 2m, usb anschlusskabel, apple ipod zubehör |
| | |
| |