Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta High Energy 04906


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     284WZ-104865
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     04906 121 354
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
High Energy sind die Kraftvollsten aller VARTA Batterien. Sie wurden speziell für Geräte mit hohem Energieverbrauch entwickelt, wie bspw. Spielzeug, Game-Controller, Audio-Geräte, LED Taschenlampen und verschiedene Computeranwendungen. Dank der "Single Press Out"-Lösung können Sie jede Batterie einzeln entnehmen und somit neue und bereits gebrauchte Zellen auseinanderhalten.
Varta High Energy 04906 - Batterie 4 x AA-Typ - Alkalisch
Weitere Informationen:
Allgemein
Höhe
5.05 cm
Gewicht
23.8 g
Produkttyp
Batterie
Batterie
Typ
AA-Typ
Technologie
Alkalisch
Bereitgestellte Spannung
1.5 V
Mitgelieferte Anzahl
4
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 284
4
pro Stück
€ 9,80*
ab € 0,3038*
€ 0,4238*
2 Tage
6706
40
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,35*
€ 0,49*
2 Tage
1284
4
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,3875*
€ 0,5475*
2 Tage
312
4
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,415*
€ 0,585*
16
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,5225*
€ 0,7425*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 0,4238*
€ 0,50432
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3838*
€ 0,45672
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3738*
€ 0,44482
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3238*
€ 0,38532
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3038*
€ 0,36152
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 1,6952* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Varta
04903 121 414
ab € 0,36*
Ähnlich
Varta
04914 121 412
ab € 0,78*
Ähnlich
Varta
04906 301 124
ab € 6,38*
Ähnlich
Varta
04922 121 111
ab € 0,90*
Ähnlich
Varta
04903 301 124
ab € 6,42*
Ähnlich
Varta
04920 121 111
ab € 0,84*
Ähnlich
Varta
V4903
ab € 0,284*
Ähnlich
Varta
04903 301 112
ab € 0,36*
Ähnlich
Varta
04103 301 112
ab € 3,05*
Ähnlich
Varta
4906
ab € 0,36*
Ähnlich
Varta
04922
ab € 0,99*
Ähnlich
Varta
04106 301 112
ab € 0,32*
Ähnlich
Varta
04106 301 124
ab € 6,12*
Ähnlich
Varta
04103 301 124
ab € 6,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.