Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

snom D345 VoIP-Telefon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6785516
Hersteller:
     snom technology
Herst.-Nr.:
     00004260
EAN/GTIN:
     4260059582056
Suchbegriffe:
IP Phone
IP-Telefon
VoIP
VoIP Telefon
Das D345 mit seinem eleganten und zeitlosen Design ist ein hochwertiges Geschäftstelefon, das 12 Identitäten unterstützt und mit Blick auf die Anforderungen der IT Service Provider entwickelt wurde. Durch das flexible Design des D345 kann es in den verschiedensten Umgebungen eingesetzt werden, wie z.B. in Büroräumen, Call-Centern und in Empfangsbereichen. Mit seiner flachen Tastatur ist es ideal für komfortables Wählen und schont die Hand des Benutzers. Zudem kann es ohne zusätzliche Hardware an die Wand gehängt werden. Anrufe, editierbare Anruflisten, Adressbuch und andere Funktionen werden auf dem hochauflösenden Display übersichtlich dargestellt, und der neue verschleißfreie Sensor-Gabelumschalter trägt zur Haltbarkeit und Langlebigkeit des Produktes bei. Auf dem zweiten Bildschirm des D345 stehen auf vier virtuellen Seiten jeweils 12 programmierbare Tasten mit mehrfarbigen LEDs zur Verfügung. Der High-Speed-USB-Anschluss ermöglicht den Anschluss einer Vielzahl von Zubehör wie z.B dem D3 Erweiterungsmodul oder eines WLAN-Adapters. Des weiteren hat das D345 einen Gigabit-Ethernet-Switch zur Anbindung an ein LAN oder an VPN für eine weitere Sicherheitsebene.
snom D345 - VoIP-Telefon - dreiweg Anruffunktion - SIP - 12 Leitungen - schwarz blau
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
VoIP-Telefon
Gehäusefarbe
Schwarz blau
Herstellergarantie
Service & Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Verbindungen
USB ¦ Headsetstecker
Platzierung/Befestigung
Wandmontage möglich, auf dem Tisch
Hörgerät-kompatibel
Ja
Enthaltene Kabel
Netzwerkkabel
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - einfarbig
Anzeigestelle
Telefon
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Webbrowser
Position des Wählers
Telefon
Lautstärkeregelung
Ja
Anzeigen
Visuelle Klingel-Leuchtanzeige, Anzeige eingegangener Sprachnachrichten
Konferenzfähig
Dreiweg
Anz. programmierbare Tasten
12
Max. Anz. Tastenerweiterungsmodul
3
Anrufservices
Caller-ID, Anklopfen, Rufumleitung, Rufweiterleitung, Halten
Freisprecheinrichtung
Ja
Telefonspeicher
Kapazität des Telefonbuchs
1000 Namen und Nummern
Abmessungen & Gewicht (Basis)
Breite
25 cm
Tiefe
18.5 cm
Höhe
12 cm
Gewicht
880 g
Display (2.)
Typ
LCD-Anzeige
Farbunterstützung
Einfarbig
Display-Position
Telefon
IP-Telefonie
Netzwerkprotokolle
TFTP, HTTP, HTTPS, SRTP, Link Layer Discovery Protocol - Media Endpoint Discovery (LLDP-MED), TR-069, RTCP
Hauptmerkmale
Integrierter Ethernet-Switch
Voice Codecs
G.722, G.729ab, G.711u, G.711a, G.726, GSM 6.10
Servicequalität
IEEE 802.1Q (VLAN)
IP-Adressenzuweisung
DHCP, statisch
Anz. Netzwerkanschlüsse
2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
VoIP-Protokolle
SIP
Sprachfunktionen
Comfort Noise Generation (CNG), Voice Activity Detection (VAD)
Unterstützte Leitungen
12 Leitungen
Sicherheit
IEEE 802.1X, TLS
Netzwerkmerkmale
Class 2 PoE, Lightweight Directory Access Protocol (LDAP)
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
Ja
VoIP
Ja
Weitere Suchbegriffe: VoIP-Phone, Voice over IP, ip phone
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,46*
€ 104,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,26*
€ 103,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,77*
€ 102,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,13*
€ 101,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,66*
€ 99,56
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
snom technology
4260059581967
ab € 85,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.