Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grandstream GXP2170


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6767790
Hersteller:
     Grandstream
Herst.-Nr.:
     GXP2170
EAN/GTIN:
     6947273701972
Suchbegriffe:
IP Phone
IP-Telefon
VoIP
VoIP Telefon
Grandstream GXP2170 - VoIP-Telefon - mit Bluetooth-Schnittstelle - fünfwegig Anruffunktion - SIP - 12 Leitungen
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
VoIP-Telefon
Integrierte Komponenten
Bluetooth-Schnittstelle
Verschiedenes
Verbindungen
USB ¦ Electronic hook switch (EHS) / RJ-9
Platzierung/Befestigung
Wandmontage möglich, auf dem Tisch
Enthaltene Kabel
Netzwerkkabel
Zubehör im Lieferumfang
Aufstellung, Netzadapter
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - Farbe
Diagonalabmessung
10.9 cm (4.3")
Bildschirmauflösung
480 x 272 Pixel
Anzeigestelle
Telefon
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Telefonmerkmale
Position des Wählers
Telefon
Anzeigen
Anzeige eingegangener Sprachnachrichten
Konferenzfähig
Fünfwegig
Anrufservices
Voice Mail, Caller-ID, Anklopfen, Rufumleitung, Rufweiterleitung, Halten
Wireless-Schnittstelle vorbereitet
Bluetooth
Freisprecheinrichtung
Ja
Telefonspeicher
Speicher für Anruferkennung
500 Namen und Nummern
Kapazität des Telefonbuchs
2000 Namen und Nummern
Abmessungen & Gewicht (Basis)
Breite
22.8 cm
Tiefe
20.6 cm
Höhe
4.6 cm
Gewicht
980 g
IP-Telefonie
Netzwerkprotokolle
IP, TCP, TFTP, UDP, ICMP, ARP, HTTP, DNS, HTTPS, Link Layer Discovery Protocol (LLDP), SRTP, TR-069, RTCP, RTP
Hauptmerkmale
Integrierter Ethernet-Switch
Voice Codecs
G.722, G.729ab, G.711u, G.711a, G.726
Servicequalität
IEEE 802.1Q (VLAN), Differentiated Services (DiffServ), IEEE 802.1p, Type of Service (ToS)
IP-Adressenzuweisung
DHCP, statisch, PPPoE
Anz. Netzwerkanschlüsse
2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
VoIP-Protokolle
SIP
Sprachfunktionen
HD Voice
Unterstützte Leitungen
12 Leitungen
Sicherheit
EAP-MD5, IEEE 802.1X
Netzwerkmerkmale
Lightweight Directory Access Protocol (LDAP)
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
Ja
VoIP
Ja
Weitere Suchbegriffe: VoIP-Phone, Voice over IP, ip phone
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 99,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,21*
€ 151,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,57*
€ 148,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,21*
€ 134,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,50*
€ 127,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,74*
€ 118,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.