Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Artikel

Kramer Galil 6-O


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6766286
Hersteller:
     Kramer
Herst.-Nr.:
     60-000045
EAN/GTIN:
     7291063062767
Galil 6-O ist ein Aufbau-Lautsprecher mit einem direkten 8 Ohm Anschluss und einem Transformator mit 70 V/100 V Wahl, wodurch er für Array-Installationen geeignet ist.
Kramer Galil 6-O - Lautsprecher - für PA-System - 40 Watt - zweiweg - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Lautsprecher - für PA-System
Gehäusematerial
Aluminium, Stahl, ABS-Kunststoff
Ausschlussklausel für Bildfarbe
Das dargestellte Bild des Produkts kann eine andere Farbe aufweisen
Gehäusedesign
Bassreflex
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Montagehalterung, 4 Schrauben
Lautsprechersystem
Medientyp
2 Lautsprecher
Empfindlichkeit
87 dB
Lautsprechertyp
Zweiweg - passiv
Überkreuzungsfrequenz
4300Hz
Empfohlene Aufstellung
Wandmontage möglich
Frequenzgang
65 - 20000 Hz
Nennimpedanz
8 Ohm
Integrierter Transformator
70V/100V- oder 8 Ohm-Betrieb
Max. Ausgangspegel (max. SPL)
102 dB
Dauerstrom
40 Watt
Spitzenleistung
110 Watt
Einzelheiten des Lautsprechersystems
Treiberdetails
Lautsprecher: Woofer-Treiber - 165 mm (6.5") - Polypropylen ¦ Lautsprecher: Tweeter-Driver - 25 mm (1") - Seide
Maße und Gewicht
Breite
21.5 cm
Tiefe
19.4 cm
Höhe
30.1 cm
Gewicht
2.8 kg
... > DCI > Audio > Lautsprecher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 401,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 474,86*
€ 565,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 473,98*
€ 564,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 450,21*
€ 535,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 435,15*
€ 517,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 401,65*
€ 477,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.