Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Artikel

Novoflex Carbon fibre leg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6722319
Hersteller:
     NOVOFLEX Präzisionstechnik
Herst.-Nr.:
     QLEG C2840 SET3
EAN/GTIN:
     4030432863382
Novoflex Carbon fibre leg - Dreibein (Packung mit 3)
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Dreibein
Material
Kohlefaser
Packungsmenge
3 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Stativ
Merkmale
Schaumstoffgriff(e)
Max. Betriebshöhe
158 cm
Min Betriebshöhe
49.5 cm
Anzahl der Stativbeinabschnitte
4
Befestigung der Stativbeine
Drehverriegelung
... > DCI > DCI > weitere Artikel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 257,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 306,67*
€ 364,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 302,79*
€ 360,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,56*
€ 339,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,84*
€ 331,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 257,25*
€ 306,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.