Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRAUN Compagno Fernglas 8 x 42 WP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6641972
Hersteller:
     Braun Photo Technik
Herst.-Nr.:
     20004
EAN/GTIN:
     4000567200048
Suchbegriffe:
Feldstecher
Fernglas
fernglas braun
feldstecher
BRAUN Compagno - Fernglas 8 x 42 WP - gegen Beschlagen geschützt, wasserfest - Dachkant
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
13.5 cm
Höhe
5.5 cm
Gewicht
550 g
Länge
14.6 cm
Optisches System
Fernglas
Fernglasserie
WP
Verschiedenes
Tragetasche
Hülle
Zubehör im Lieferumfang
Tragegurt, Reinigungstuch
Maximale Tiefe der Wasserbeständigkeit
50 cm
Optisches System
Fokuseinstellung
Manuell
Funktionen
Integrierter Stativadapter, Stickstofffüllung
Vergrößerung
8 x
Max. Sichtwinkel
7.1 Grad
Vergütung
Mehrfachbeschichtet
Objektivdurchmesser
42 mm
Besondere Funktionen
Gegen Beschlagen geschützt, wasserfest
Prismensystem
Dachkant
Exit Pupil
5.2 mm
Eye Relief
17.3 mm
Augenabstand
56-74 mm
Fokussystem
Zentraler Fokus
Dioptrischer Korrekturbereich
± 4,0 Dioptrien
Min. Fokussierungsabstand
4 m
Sichtweite
124 m / 1000 m
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 85,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,63*
€ 120,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,83*
€ 118,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,64*
€ 112,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,38*
€ 112,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,21*
€ 101,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.