Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer LR 330


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6639612
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     660.05
EAN/GTIN:
     4211125660055
Suchbegriffe:
Luftbefeuchter
Raumluftbefeuchter
Luftreiniger
Luftwäscher
Beurer LR 330 - Luftreiniger - Mobil
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Mobil
Produkttyp
Luftreiniger
Funktionen
Befeuchtend
Filtertyp
Kohlefilter, HEPA-Filter, antibakterieller Vorfilter
Luftmenge
200 m3/h
Tankfüllmenge
4.6 Liter
Empfohlener Raumbereich
Bis zu 35 m²
Abmessungen und Gewicht
Breite
37 cm
Tiefe
26 cm
Höhe
36.2 cm
Energieversorgung
Stromverbrauch
60 W
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Timer-Einstellungsmerkmale
Timer, Abschaltungsverzögerung
Luftbefeuchter
Max. Befeuchtungskapazität
0.22 L/24Std.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 245,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,42*
€ 353,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,87*
€ 352,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 286,51*
€ 340,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,51*
€ 326,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,11*
€ 291,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.