Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Harmony Companion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6638254
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     915-000240
EAN/GTIN:
     5099206052901
Suchbegriffe:
Heimkino
Heimkinoanlage
Heimkinosystem
Heimtheatersystem
Steuern Sie Home Entertainment- und Automationsgeräte mit der benutzerfreundlichen Harmony-Fernbedienung oder über die Harmony-App. Kombinieren Sie Unterhaltung, Beleuchtung, Jalousien, Schlösser und andere Vorrichtungen in bestimmten Automationskonfigurationen wie "Willkommen zu Hause" oder "Gute Nacht".
Logitech Harmony Companion - Universalfernbedienung - infrarot
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
5.41 cm
Tiefe
2.06 cm
Höhe
18.41 cm
Gewicht
119 g
Anschlusstechnik
Infrarot
Gerätetyp
Universalfernbedienung
Unterstützte Geräte
Hauskontrolle, Spielkonsole
Anzahl unterstützter Geräte
270000
Drahtlostechnologie
IEEE 802.11b/g/n, Bluetooth
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
AC Power Adapter, USB-Kabel, Harmony Hub, IR Blaster
Systemanforderungen
Betriebssystem
MS Windows 7, MS Windows Vista, Windows 8, Apple Mac OS X 10.6 oder höher, Windows 10, Android 4.2 oder höher, iOS 8.0 oder höher
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 135,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,02*
€ 199,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,21*
€ 197,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,68*
€ 192,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,26*
€ 187,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,77*
€ 161,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Logitech
960-001088
ab € 67,48*
Zubehör
Logitech
910-001949
ab € 25,31*
Zubehör
Logitech
910-002731
ab € 9,71*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 11,99*
Zubehör
Logitech
910-004909
ab € 16,62*
Zubehör
Logitech
910-004791
ab € 40,96*
Zubehör
Logitech
910-003506
ab € 79,12*
Zubehör
Logitech
910-004861
ab € 88,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.