Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alassio BOSA Mappe mit Reißverschluss für Dokumente


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6630381
Hersteller:
     Jüscha
Herst.-Nr.:
     30061
EAN/GTIN:
     4021068300617
Suchbegriffe:
Blockmappe
Klemmbrettmappe
Arbeitsmappe
Businessmappe
Alassio BOSA - Mappe mit Reißverschluss für Dokumente - Nappaleder - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
35 cm
Tiefe
35 cm
Höhe
4.5 cm
Farbe
Schwarz
Material
Nappaleder
Tragetasche
Typ
Mappe mit Reißverschluss
Zusätzliche Fächer
Stifte, Rechner, Visitenkarten, SIM-Karte, SD Memory Card
Empfohlene Verwendung
Für Dokumente
Verschlussart
Reißverschlusstasche
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,50*
€ 70,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,55*
€ 69,67
pro Stück
ab 4 Stück
€ 57,51*
€ 68,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,41*
€ 67,13
pro Stück
ab 6 Stück
€ 56,21*
€ 66,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,63*
€ 66,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,49*
€ 62,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.